Bandă adezivă cu ţesătură, negru, Lăţime × lungime (mm×m): 48X50

Cod articol.: 083601 48X50
Preț per 1 buc. (0,23 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru intens
Denumirea producătorului duct tape 4662
Culoarea negru
Umiditate de depozitare de 50 %
Umiditate de depozitare până la 70 %
Temperatură de depozitare de 15 °C
Temperatură de depozitare până la 35 °C
Număr de benzi adezive 1 buc.
Fineţea ţesăturii, Ţesătură 27 mesh
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Ţesătură
Adeziv Cauciuc natural
Forța adezivă pe oțel 0,44 N/mm
Capacitate de întindere 18 %
Rezistența la tracțiune 3 N/mm
Rezistență la temperatură max. 95 grad
Cu căptuşeală nu
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre
Aplicaţie Fixare; Montare; Pakowanie; Przyklejanie
Caracteristici Cu efect de atenuare; Se rupe uşor cu mâna; impermeabil; impermeabil la apă
Lungime 50 m
Lăţime 48 mm
Concentrație 0,23 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 083601 48X50
EAN / GTIN 4042448392961
Număr producător 04662-00194-01
Producător/responsabil tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Descriere

Execuţie:

tesa® 4662 duct tape prezintă o forţă de aderenţă excepţională, inclusiv pe suprafeţe abrazive şi cu praf. Este rezistentă la apă, suplă şi flexibilă. Ideală pentru etanşarea ţevilor şi a conductelor, precum şi pentru lucrări de curăţare sau de zidărie. Se poate rupe uşor cu mâna longitudinal şi transversal.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.