{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | DS | LS | Dc min. | Dc max. | Lc | L1 | L | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
GG2490 2
|
GG2490 2 | 4 mm | 32 mm | 2 mm | 2 mm | 12 mm | 9 mm | 50 mm |
1 Set
|
184,04 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 2,5
|
GG2490 2,5 | 4 mm | 33 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 15 mm | 11,25 mm | 55 mm |
1 Set
|
184,04 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 2,6
|
GG2490 2,6 | 4 mm | 33 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 15,5 mm | 11,6 mm | 55 mm |
1 Set
|
184,04 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 2,8
|
GG2490 2,8 | 4 mm | 33 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 17 mm | 12,8 mm | 55 mm |
1 Set
|
184,04 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 2,9
|
GG2490 2,9 | 4 mm | 33 mm | 2,9 mm | 17,5 mm | 13,15 mm | 55 mm |
1 Set
|
184,04 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 3
|
GG2490 3 | 6 mm | 36 mm | 3 mm | 3 mm | 20 mm | 15,5 mm | 62 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 3,2
|
GG2490 3,2 | 6 mm | 36 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 20 mm | 15,2 mm | 62 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 3,3
|
GG2490 3,3 | 6 mm | 36 mm | 3,3 mm | 20 mm | 15,05 mm | 62 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 3,4
|
GG2490 3,4 | 6 mm | 36 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 20 mm | 14,9 mm | 62 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 3,5
|
GG2490 3,5 | 6 mm | 36 mm | 3,5 mm | 20 mm | 14,75 mm | 62 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 3,7
|
GG2490 3,7 | 6 mm | 36 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 20 mm | 14,45 mm | 62 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 3,8
|
GG2490 3,8 | 6 mm | 36 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 24 mm | 18,3 mm | 66 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 3,9
|
GG2490 3,9 | 6 mm | 36 mm | 3,9 mm | 24 mm | 18,15 mm | 66 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 4
|
GG2490 4 | 6 mm | 36 mm | 4 mm | 4 mm | 24 mm | 18 mm | 66 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 4,1
|
GG2490 4,1 | 6 mm | 36 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 24 mm | 17,85 mm | 66 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 4,2
|
GG2490 4,2 | 6 mm | 36 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 24 mm | 17,7 mm | 66 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 4,3
|
GG2490 4,3 | 6 mm | 36 mm | 4,3 mm | 24 mm | 17,55 mm | 66 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 4,5
|
GG2490 4,5 | 6 mm | 36 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 24 mm | 17,25 mm | 66 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 4,7
|
GG2490 4,7 | 6 mm | 36 mm | 4,7 mm | 24 mm | 16,95 mm | 66 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 4,8
|
GG2490 4,8 | 6 mm | 36 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 28 mm | 20,8 mm | 66 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 4,9
|
GG2490 4,9 | 6 mm | 36 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 28 mm | 20,65 mm | 66 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 5
|
GG2490 5 | 6 mm | 36 mm | 5 mm | 5 mm | 28 mm | 20,5 mm | 66 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 5,1
|
GG2490 5,1 | 6 mm | 36 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 28 mm | 20,35 mm | 66 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 5,2
|
GG2490 5,2 | 6 mm | 36 mm | 5,2 mm | 28 mm | 20,2 mm | 66 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 5,3
|
GG2490 5,3 | 6 mm | 36 mm | 5,3 mm | 28 mm | 20,05 mm | 66 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 5,5
|
GG2490 5,5 | 6 mm | 36 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 28 mm | 19,75 mm | 66 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 5,8
|
GG2490 5,8 | 6 mm | 36 mm | 5,8 mm | 28 mm | 19,3 mm | 66 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 6
|
GG2490 6 | 6 mm | 36 mm | 6 mm | 28 mm | 19 mm | 66 mm |
1 Set
|
160,32 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 6,1
|
GG2490 6,1 | 8 mm | 36 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 34 mm | 24,85 mm | 79 mm |
1 Set
|
216,77 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG2490 6,4
|
GG2490 6,4 | 8 mm | 36 mm | 6,4 mm | 34 mm | 24,4 mm | 79 mm |
1 Set
|
216,77 €
|