Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro Inox, queue cylindrique DIN 6535 HA AlTiN

Réf.: GG2490
50 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Type HB disponible au même prix sous le code art. GG2491. Type HB disponible uniquement à partir de ≥ ⌀ 3 mm.
  • Série: Pro Inox
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Format d’image: queue lisse
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: carbure monobloc
  • Revêtement: AlTiN
  • Groupe d’usinage: M (acier inoxydable), P (acier), S (matériaux difficiles à usiner)
  • Arrosage interne: oui, à 25 bars
  • Lubrifiant: oui
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: m7
  • Classe de tolérance de barre: h6
  • Classe de tolérance ISO: m7
  • Norme: DIN 6537 K
  • Nombre de lèvres: 2
  • Nombre de pièces: 5 pc.
  • Exécution (×D): 4×D
  • Configurable: non
  • Désignation du produit (type): INOX
  • Type de queue: HA
  • Angle, 1er étage: 140 degré
  • Bague de couleur: bleu
  • Avance en: INOX < 900 N/mm2
Filtrer