Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 180° TiAlN

Cod articol.: 122793
127 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC. Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA. Forma HB: se comandă cu Cod 122793 + 129100HB. Forma HE: se comandă cu Cod 122793 + 129100HE. Burghiu din carbură 180° pentru prelucrarea aluminiului, livrabil la cerere. Nerecomandat pentru realizarea de teşiri pentru şuruburi cu cap cilindric conform DIN974-1.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Tip de unealtă de găurire: Burghiu cu muchii duble
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Formular de înregistrare: Arbore neted
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiAlN
  • Grupa de aşchiere: K (fontă), M (oțel inoxidabil), P (oţel)
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: m7
  • Clasa de toleranță la prindere: h6
  • Clasa de toleranță ISO: m7
  • Standard: Werksnorm
  • Număr tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Versiune (×D): 5×D
  • Aer: recomandat
  • Burghiu pilot necesar: da
  • Tip de coadă: HA
  • Utilizare la tipul de găurire: Gaură înfundată
  • Unghi, prima etapă: 180 grad
  • Inel colorat: verde
  • Tip prindere, Punct de separare nr. 1: Coadă cilindrică
Filtru