TK vrták válcová stopka DIN 6535 HA 180° TiAlN

Artiklové číslo: 122793
127 varianty
Poznámka: Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC. Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA. Typ HB: objednávejte s č. 122793 + 129100HB. Typ HE: objednávejte s č. 122793 + 129100HE. TK vrták 180° pro obrábění hliníku, k dodání na poptávku. Není vhodné k vytváření zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou podle DIN974-1.
  • Postupy obrábění: Vrtání do plného (BVB)
  • Typ vrtacího nástroje: Vrták s dvojitým stupněm
  • Provedení nástroje: Plný tvrdý kov
  • Tolerance průměru břitu: Třída tolerance ISO
  • Formulář záznamu: Hladký dřík
  • Rozhraní: Odpojovací místo 1
  • Řezný materiál: TK
  • Povlak: TiAlN
  • Skupina obrobitelnosti: K (litina), M (nerezavějící ocel), P (ocel)
  • Vnitřní chlazení: ano, při 25 barech
  • Chladicí a mazací prostředek: ano
  • Směr řezu: Pravořezný
  • Toleranční třída: m7
  • Třída tolerance upínače: h6
  • Třída tolerance ISO: m7
  • Norma: Werksnorm
  • Počet břitů: 2
  • Směr šroubovice: pravý
  • Provedení (×D): 5×D
  • Vzduch: vhodný
  • Je třeba pilotní vrták: ano
  • Provedení stopky: HA
  • Použití typu otvoru: Slepý otvor
  • Úhel, 1. stupeň: 180 stupeň
  • Barevný kroužek: zelená
  • Typ upínače, Odpojovací místo 1: Válcová stopka
Filtrovat

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost