Burghiu din carbură TiN

Cod articol.: 122301
81 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC. Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Formular de înregistrare: Standard
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Poziție interfețe: Pe partea mașinii
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiN
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Scurgeri de lubrifiant de răcire: fără ieșirea lubrifiantului de răcire
  • Intrare lubrifiant de răcire: fără intrarea lubrifiantului de răcire
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h7
  • Clasa de toleranță ISO: h7
  • Standard: DIN 338
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Unghiu spirală min.: 30 grad
  • Configurabil: nu
  • Denumirea produsului (tip): N
  • Unghi, prima etapă: 118 grad
  • Inel colorat: Fără
  • Cuprins: o singură parte
Filtru