Foret hélicoïdal carbure monobloc TiN

Réf.: 122301
81 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Serrage efficace dans le mandrin 34 1050 avec mâchoires de serrage à revêtement diamant.
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Format d’image: queue lisse
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: carbure monobloc
  • Revêtement: TiN
  • Groupe d’usinage: K (fonte), M (acier inoxydable), N (métaux non ferreux), P (acier), S (matériaux difficiles à usiner)
  • Arrosage interne: non
  • Lubrifiant: oui
  • Sortie de liquide de refroidissement: sans sortie de lubrifiant
  • Entrée de liquide de refroidissement: sans entrée de lubrifiant
  • Usinage à sec: moyennement adaptée
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h7
  • Classe de tolérance de barre: h7
  • Classe de tolérance ISO: h7
  • Norme: DIN 338
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Angle d’hélice, min.: 30 degré
  • Configurable: non
  • Désignation du produit (type): N
  • Type de queue: HA
  • Angle, 1er étage: 118 degré
  • Bague de couleur: sans
  • Avance en: acier < 1100 N/mm2
  • Type de barre, interface 1: Queue cylindrique
Filtrer