Broca espiral MDI TiN

Número de artículo: 122301
81 variantes
Nota: Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC. Sujeción antideslizante en portabrocas n.º 341050 con mordazas de sujeción diamantadas.
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Ejecución de la herramienta: Metal duro macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Forma de asiento: Mango liso
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: MDI
  • Recubrimiento: TiN
  • Grupo de arranque de virutas: K (hierro fundido), M (acero inoxidable), N (metal no ferroso), P (acero), S (materiales difícilmente mecanizables)
  • Refrigeración interior: no
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Salida de lubricante refrigerante: sin salida de lubricante refrigerante
  • Entrada de lubricante refrigerante: sin entrada de lubricante refrigerante
  • Procesamiento en seco: adecuado con restricciones
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: h7
  • Clase de tolerancia del asiento: h7
  • Clase de tolerancia ISO: h7
  • Norma: DIN 338
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Ángulo de espiral, mín.: 30 grados
  • Configurable: no
  • Nombre del producto (tipo): N
  • Ejecución del mango: HA
  • Ángulo, 1.er escalón: 118 grados
  • Anillo de color: Sin
  • Avance en: acero < 1100 N/mm2
  • Tipo de asiento, Punto de separación 1: Mango cilíndrico
Filtrar