Burghiu elicoidal HSS N neacoperită

Cod articol.: 116340
118 variante
Notă: Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Proiectarea sculei: Oțel solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Formular de înregistrare: Cu cap de antrenare
  • Tip prindere: Con Morse CM
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: HSS
  • Strat de acoperire: neacoperită
  • Grupa de aşchiere: K (fontă), P (oţel)
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Scurgeri de lubrifiant de răcire: fără ieșirea lubrifiantului de răcire
  • Intrare lubrifiant de răcire: fără intrarea lubrifiantului de răcire
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h8
  • Clasa de toleranță la prindere: h8
  • Clasa de toleranță ISO: h8
  • Standard: DIN 345
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Unghiu spirală max.: 30 grad
  • Unghiu spirală min.: 20 grad
  • Formă şlefuire: A
  • Configurabil: nu
  • Denumirea produsului (tip): N
  • Unghi, prima etapă: 118 grad
  • Inel colorat: Fără
  • Avans in: oțel < 750 N/mm2
Filtru