Burghiu HSS cu coadă cilindrică

Cod articol.: 116340 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 345
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 12 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 182 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 101 mm
Unghi, prima etapă 118 grade
Unghiu spirală min. 20 grade
Denumirea produsului (tip) N
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,16 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Con Morse CM
Codarea punctului de separare MKG0010208x
Formular de înregistrare Cu cap de antrenare
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 1
Clasa de toleranță la prindere h8
Referinţă de prindere 1
Lungimea tijei LS 65,5 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Spiralbohrer HSS mit Morsekegelschaft
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală max. 30 grade
Formă şlefuire A
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime utilă L1 77 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 83 mm
Avans in oțel < 750 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 116340 12
EAN / GTIN 4045197030146
Număr producător 116340 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă supusă unui tratament special, care permite reducerea tendinţei de depunere a materialului şi evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor.
Burghiu elicoidal ultraperformant de calitate superioară.
Partea aşchietoare ≤ ⌀ 26,5 mm rectificată din material solid, > ⌀ 26,5 mm strunjit. Astfel, se obţine precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului, cu tăiş obţinut prin ascuţire de precizie de până la ⌀ 40 mm.
Cu geometrie la vârf forma A.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.