{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Standard | DIN 345 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 7 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h8 | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 69 mm | |
| Unghi, prima etapă | 118 grade | |
| Unghiu spirală min. | 20 grade | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Avans f | 0,07 mm/rot | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Con Morse CM | |
| Codarea punctului de separare | MKG0010208x | |
| Formular de înregistrare | Cu cap de antrenare | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 1 | |
| Clasa de toleranță la prindere | h8 | |
| Referinţă de prindere | 1 | |
| Lungimea tijei LS | 65,5 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Spiralbohrer HSS mit Morsekegelschaft | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală max. | 30 grade | |
| Formă şlefuire | A | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h8 | |
| Lungime utilă L1 | 55 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 58,5 mm | |
| Avans in | oțel < 750 N/mm2 |
| Cod articol | 116340 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197029997 | |
| Număr producător | 116340 7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |