Brocas espirales HSS N Sin revestimiento

Número de artículo: 116340
118 variantes
Nota: Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Ejecución de la herramienta: Acero macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Forma de asiento: Con lengüeta de expulsión
  • Tipo de asiento: Cono Morse CM
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: HSS
  • Recubrimiento: sin revestimiento
  • Grupo de arranque de virutas: K (hierro fundido), P (acero)
  • Refrigeración interior: no
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Salida de lubricante refrigerante: sin salida de lubricante refrigerante
  • Entrada de lubricante refrigerante: sin entrada de lubricante refrigerante
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: h8
  • Clase de tolerancia del asiento: h8
  • Clase de tolerancia ISO: h8
  • Norma: DIN 345
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Ángulo de espiral, máx.: 30 grados
  • Ángulo de espiral, mín.: 20 grados
  • Forma de rectificado: A
  • Configurable: no
  • Nombre del producto (tipo): N
  • Ángulo, 1.er escalón: 118 grados
  • Anillo de color: Sin
  • Avance en: acero < 750 N/mm2
Filtrar