Set de burghie elicoidale HSS-E cu vârf în trepte Cod 114008 în cutie neacoperit

Cod articol.: 114018
4 variante
Notă: ⌀ 1 - 3,5 mm: Burghiu cu coadă cilindrică, fără suprafaţă de prindere. ⌀ 4 - 10 mm: Burghiu cu coadă cilindrică și 3 suprafeţe de prindere.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Proiectarea sculei: Oțel solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: HSS-E
  • Strat de acoperire: neacoperită
  • Grupa de aşchiere: K (fontă), M (oțel inoxidabil), N (metale neferoase), P (oţel)
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Scurgeri de lubrifiant de răcire: fără ieșirea lubrifiantului de răcire
  • Intrare lubrifiant de răcire: fără intrarea lubrifiantului de răcire
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h8
  • Clasa de toleranță ISO: h8
  • Standard: DIN 338
  • Număr de tăişuri: 2
  • Configurabil: nu
  • Denumirea produsului (tip): INOX
  • Unghi, prima etapă: 118 grad
  • Inel colorat: albastru
Filtru