Spiralbohrer-Satz HSS-E mit Stufenspitze Nr. 114008 mit Kassette unbeschichtet

Artikel-Nr.: 114018
4 Varianten
Hinweis: ⌀ 1 - 3,5 mm: Bohrer mit zylindrischem Schaft, ohne Spannflächen. ⌀ 4 - 10 mm: Bohrer mit zylindrischem Schaft und 3 Spannflächen.
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Voll-Stahl
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Aufnahmetyp: Zylinderschaft
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: HSS-E
  • Beschichtung: unbeschichtet
  • Zerspanungsgruppe: K (Gusseisen), M (nichtrostender Stahl), N (NE-Metalle), P (Stahl)
  • Innenkühlung: nein
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Kühlschmierstoffaustritt: ohne Kühlschmierstoffaustritt
  • Kühlschmierstoffeintritt: ohne Kühlschmierstoffeintritt
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: h8
  • Toleranzklasse ISO: h8
  • Norm: DIN 338
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Konfigurierbar: nein
  • Produktbezeichnung (Typ): INOX
  • Winkel, 1. Stufe: 118 Grad
  • Farbring: blau
Filter