Juego de brocas espirales HSS-E con punta escalonada n.° 114008 con caja Sin revestimiento

Número de artículo: 114018
4 variantes
Nota: ⌀ 1 - 3,5 mm: Broca con mango cilíndrico, sin superficie de apriete. ⌀ 4 - 10 mm: Broca con mango cilíndrico y 3 superficies de apriete.
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Tipo de asiento: Mango cilíndrico
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Posición de las interfaces: Lado de la máquina
  • Material de corte: HSS-E
  • Recubrimiento: sin revestimiento
  • Grupo de arranque de virutas: M (acero inoxidable)
  • Refrigeración interior: no
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: h8
  • Clase de tolerancia ISO: h8
  • Norma: DIN 338
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Configurable: no
  • Nombre del producto (tipo): INOX
  • Ángulo, 1.er escalón: 118 grados
  • Anillo de color: color azul
  • Contenido: Juego / surtido
  • Embalaje: Caja
Filtrar