Mașină de șlefuit orbitală aleatorie Dynorbital Extreme fără vid, cu diametrul de 5″ (127 mm)

Cod articol.: X52
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
Cod articol X52
EAN / GTIN 0616026000292
Număr producător X52
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • PUTERE EXTREMĂ: Noul model de motor prezintă cel mai ridicat raport putere-greutate din industrie, cu 0,3 hp la 1,8 lbs. Cea mai constantă viteză sub sarcină din industrie, funcționând la 92% din viteza nominală a sculei. Noul design al rotorului sporește puterea, reducând frecarea.
  • CONFORT EXTREM: Design ergonomic cu platformă de confort integrată, pentru un sprijin sporit al încheieturii mâinii și un confort general al operatorului. Mâner moale, turnat împreună cu carcasa rigidă din material compozit, pentru confort și durabilitate maxime. Maneta de accelerație încastrată elimină punctele de strângere și presiune de pe palma operatorului.
  • PERFORMANȚĂ EXTREMĂ: Discul de șlefuire premium este echilibrat din punct de vedere al greutății pentru a asigura cele mai scăzute niveluri de vibrații. Fabricat din materiale de cea mai înaltă calitate, pentru o rezistență și o durată de viață excepționale.
  • Fabricat în SUA din materiale de cea mai înaltă calitate, pentru o durată lungă de viață și o rezistență ridicată.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Dynorbital Extreme
  • HP: 0,3 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 94 mm
  • Lungime (mm): 175 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 0,82 kg
  • Diametrul orbitei (mm): 3 mm