Lijadora orbital aleatoria «Dynorbital Extreme» sin aspiración, de 5″ (127 mm) de diámetro

Número de artículo: X52
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
Número de artículo X52
EAN / GTIN 0616026000292
Número del fabricante X52
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • POTENCIA EXTREMA: El nuevo diseño del motor presenta la relación potencia-peso más alta del sector, con 0,3 hp por cada 1,8 lbs. La velocidad más constante bajo carga del sector, funcionando al 92 % de la velocidad nominal de la herramienta. El nuevo diseño del rotor aumenta la potencia con menos fricción.
  • COMODIDAD EXTREMA: Diseño ergonómico con plataforma de confort integrada para una mayor sujeción de la muñeca y una mayor comodidad general del operario. Empuñadura blanda moldeada conjuntamente con una carcasa rígida de material compuesto para ofrecer la máxima comodidad y durabilidad. La palanca del acelerador empotrada evita los puntos de pellizco y presión en la palma de la mano del operador.
  • RENDIMIENTO EXTREMO: La almohadilla de lijado Premium está diseñada con un peso específico para ofrecer los niveles de vibración más bajos. Fabricado con materiales de la más alta calidad para garantizar una durabilidad y una vida útil excepcionales.
  • Fabricado en Estados Unidos con materiales de la mejor calidad para garantizar una larga vida útil y una gran durabilidad.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Dynorbital Extreme
  • HP: 0,3 hp
  • Máx. RPM: 12000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 94 mm
  • Longitud (mm): 175 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,82 kg
  • Diámetro de la órbita (mm): 3 mm