5″ (127 mm) premer, nevakuumska, dinamična orbitalna brusilka z naključnim gibanjem »Dynorbital Extreme«

Št. art.: X52
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
Številka izdelka X52
EAN/GTIN 0616026000292
Številka proizvajalca X52
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • IZREDNA MOČ: Nova zasnova motorja ima najvišje razmerje moči in teže v industriji, in sicer 0,3 hp na 1,8 lbs. Najbolj konstantna hitrost pod obremenitvijo v industriji, delovanje pri 92 % nazivne hitrosti orodja. Nova zasnova rotorja povečuje moč ob manjšem trenju.
  • IZREDNO UDOBJE: Ergonomična zasnova z vgrajeno udobno podlago za boljšo oporo zapestja in splošno udobje uporabnika. Mehak ročaj, sooblikovan s trdno kompozitno osnovo ohišja, za največje udobje in vzdržljivost. Vdolbena ročica plina preprečuje nastanek točk stiskanja in pritiska na dlan upravljavca.
  • IZJEMNA ZMOGLJIVOST: Premium brusna podlaga je težišno uravnotežena za najnižjo raven vibracij. Izdelano iz najkakovostnejših materialov za izjemno trpežnost in dolgo življenjsko dobo.
  • Izdelano v ZDA iz materialov najvišje kakovosti, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoko vzdržljivost.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Dynorbital Extreme
  • HP: 0,3 hp
  • Največ. RPM: 12000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 94 mm
  • Dolžina (mm): 175 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,82 kg
  • Premer orbite (mm): 3 mm