Breloc Carbocage KC

Cod articol: WM0254 KC
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 82 mm
Lăţime 27 mm

Numere de identificare și clasificări

Cod articol WM0254 KC
EAN / GTIN 2050002006492
Număr producător WM0254 KC

Descriere

Execuţie:

Brelocul Keycage cu set de şuruburi eloxate, de culoare portocalie, din aluminiu foarte rezistent, poate fi echipat cu 1 până la 12 chei. În pachetul de livrare sunt incluse şuruburi cu o lungime de 10, 12, 14, 16, 18 şi 20 mm, precum şi un inel din carbon pentru prinderea de chei de maşină etc. Corpul brelocului din carbon.
Dimensiuni cca. 8,2×2,7 cm