Organizador de llaves Carbocage KC

Número de artículo: WM0254 KC
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 82 mm
Anchura 27 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo WM0254 KC
EAN / GTIN 2050002006492
Número del fabricante WM0254 KC

Descripción

Ejecución:

El organizador de llaves con juego de tornillos anodizados de color naranja de aluminio altamente resistente se puede equipar con 1 a 12 llaves. El volumen de suministro contiene tornillos de 10, 12, 14, 16, 18 y 20 mm de longitud, así como un ojal de carbono para colocar la llave del coche, etc. Organizador de carbono.
Medidas: aprox. 8,2 × 2,7 cm