Extensie, ISO7388-1/-2 ISO40, 25.SK40ISO40L100

Cod articol.: W140202
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
Cod articol W140202
EAN / GTIN 4069739581712
Număr producător 25.SK40ISO40L100
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = ISO40 mm, LPR = 100 mm (A)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 25.SK40ISO40L100
  • Tip produs: Prelungitor
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO40
  • Diametrul de montare (DCONWS): ISO40
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G6.3 / 15.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : A
  • Lungimea de proiecție (LPR): 100 mm