• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Douille d'extension, ISO7388-1/-2 ISO40

Réf.: W140202
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article W140202
EAN / GTIN 4069739581712
Réf. fabricant 25.SK40ISO40L100
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = ISO40 mm, LPR = 100 mm (A)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 25.SK40ISO40L100
  • Type de produit: rallonge
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interface d’adaptateur (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO40
  • Diamètre de logement (DCONWS): ISO40
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G6.3 / 15 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : A
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 100 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous