• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung, ISO7388-1/-2 ISO40, 25.SK40ISO40L100

Artikel-Nr.: W140202
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer W140202
EAN / GTIN 4069739581712
Herstellernummer 25.SK40ISO40L100
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = ISO40 mm, LPR = 100 mm (A)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 25.SK40ISO40L100
  • Produktart: Verlängerung
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO40
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): ISO40
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G6.3 / 15.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : A
  • Auskraglänge (LPR): 100 mm