Manşon intermediar (DIN6383) ISO7388-2 BT , AD BT50, MK4 A=95MM G2.5 25.000

Cod articol.: W139876
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol W139876
EAN / GTIN 4069739578538
Număr producător 25.BT50MK4L95AL
L-Număr L31490 113929
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), MK4, LPR = 95 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 25.BT50MK4L95AL
  • Tip produs: Manșon de reducere pentru tija MK cu clapetă de evacuare
  • Interfață adaptor (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): MK4 - DIN6383
  • Diametrul de montare (DCONWS): MK4
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 95 mm