Vmesni tulec (DIN6383) ISO7388-2 BT , AD BT50, MK4 A=95mm G2,5 25.000

Št. art.: W139876
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka W139876
EAN/GTIN 4069739578538
Številka proizvajalca 25.BT50MK4L95AL
L-število L31490 113929
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), MK4, LPR = 95 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 25.BT50MK4L95AL
  • Vrsta izdelka: Redukcijska vdolbina za MK-nožje z izstopnim jezičkom
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): MK4 - DIN6383
  • Premer pritrditve (DCONWS): MK4
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Projekcijska dolžina (LPR): 95 mm