PROPOJOVACÍ OBJÍMKA (DIN6383) ISO7388-2 BT , AD BT50, MK4 A=95 MM G2,5 25.000

Artiklové číslo: W139876
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W139876
EAN / GTIN 4069739578538
Číslo výrobce 25.BT50MK4L95AL
L-číslo L31490 113929
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), MK4, LPR = 95 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 25.BT50MK4L95AL
  • Druh produktu: Redukční objímka pro stopku MK s vývodovým jazýčkem
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): MK4 - DIN6383
  • Montážní průměr (DCONWS): MK4
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 95 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku