Tirant cu canal transversal ISO7388-2 BT , BT50, 22mm A = 160mm, cu KKB, G2.5 25.000

Cod articol.: W139833
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol W139833
EAN / GTIN 4069739578101
Număr producător 42.BT5022L160MA
L-Număr L31490 114218
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 22 mm, LPR = 160 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 42.BT5022L160MA
  • Tip produs: Portsculă pentru capete portcuţit
  • Interfață adaptor (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 22 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): Canale de răcire
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 19 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 160 mm