• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkopfaufnahme, 42.BT5022L160MA

Artikel-Nr.: W139833
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer W139833
EAN / GTIN 4069739578101
Herstellernummer 42.BT5022L160MA
L-Nummer L31490 114218
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Descriere:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 22 mm, LPR = 160 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 42.BT5022L160MA
  • Tip produs: Portsculă pentru capete portcuţit
  • Interfață adaptor (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 22 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): Canale de răcire
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 19 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 160 mm