Clemă pentru extractor de rulmenți 38,0 - 50,0mm

Cod articol: U.49P8
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
Tip produs Extractor cu trei braţe

Identificare și clasificare

Cod articol U.49P8
EAN / GTIN 3148516947864
Număr producător U.49P8
L-Număr L60130 1385
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Rezistență mare la impact și la strângere
  • slăbire
  • Lame multiple flexibile și rezistente la deformare
  • Ușor de utilizat.

Caracteristică:

  • d min. [mm]: 38
  • d max. [mm]: 50
  • d min. - max. [mm]: 38,0 - 50,0
  • d1 [mm]: 1/2″
  • d2 [mm]: 1-1/4″
  • max. L [mm]: 190
  • L [mm]: 190
  • [kg]: 1,215