PINCE PRISE INT.DIAM.38 A 50MM

Réf.: U.49P8
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.49P8
EAN / GTIN 3148516947864
Réf. fabricant U.49P8
Article hors catalogue L60130 1385

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Grande résistance aux chocs et aux opérations de serrage/desserrage
  • Lames multiples flexibles et résistantes à la déformation
  • Facile à utiliser

Caractéristique(s):

  • d min. [mm]: 38
  • d max. [mm]: 50
  • d min - max. [mm]: 38,0 - 50,0
  • d1 [mm]: 1/2″
  • d2 [mm]: 1-1/4″
  • max. L [mm]: 190
  • L [mm]: 190
  • [kg]: 1,215