Plăcuţă strunjire din carbură - CCGT120404R-A3 KW10

Cod articol: TWE04522
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol TWE04522
EAN / GTIN 4960664111381
Număr producător TWE04522
L-Număr L22320 56
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă strunjire din carbură - CCGT120404R-A3 KW10

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.4 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
Rază colț (RE): 4
S (GTC - grosimea inserției): 4.76 mm
LE (GTC - lungimea efectivă a muchiei de tăiere): 6 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 7 Degree
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 12.7 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 12.896 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 80 Degree
Referinţă: 1204
Sfărâmător de aşchii: A3
Descriere: CCGT
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): G
Grad: KW10
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): R