Inzetstuk voor draaien van hardmetaal - CCGT120404R-A3 KW10

Artikelnummer: TWE04522
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TWE04522
EAN/GTIN 4960664111381
Nummer fabrikant TWE04522
L-nummer L22320 56
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor draaien van hardmetaal - CCGT120404R-A3 KW10

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius): 0.4 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
Hoekradius (RE): 4
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.76 mm
LE (GTC - effectieve lengte snijrand): 6 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 7 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - lengte snijrand): 12.896 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 80 Degree
Grootte: 1204
Spaanbreker: A3
Omschrijving: CCGT
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): G
Graad: KW10
HAND (GTC - hand invoegen): R