Plăcuţă de canelare Cermet - GDG3020N-020GS TN620

Cod articol.: TSR10723
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol TSR10723
EAN / GTIN 4960664754892
Număr producător TSR10723
L-Număr L22140 120994
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de canelare Cermet - GDG3020N-020GS TN620

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.001 kg
REL (GTC - rază colț stânga): 0.2 mm
RER (GTC - rază colț dreapta): 0.2 mm
PFS (GTC - formular profil): 1
CEDC (GTC - număr flaut): 2
CW (GTC - Lățime de tăiere): 3 mm
ANR (GTC - unghi de joc flanc dreapta): 3.5 Degree
ANL (GTC - unghi de joc flanc stânga): 3.5 Degree
S (GTC - grosimea inserției): 4 mm
S1 (GTC - grosimea totală a inserției): 4.9 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 8.5 Degree
INSL (GTC - Inserare lungime): 20 mm
Lățimea canelurilor: 3,00
CECC (GTC - Codul de stare al muchiei de tăiere): E
Descriere: GDG
CBMD (GTC - denumirea producătorilor de întrerupătoare de chip): GS
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): S
Grad: TN620