• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet-Nuteinsatz - GDG3020N-020GS TN620

Artikel-Nr.: TSR10723
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TSR10723
EAN / GTIN 4960664754892
Herstellernummer TSR10723
L-Nummer L22140 120994
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Stechdrehwendeplatte GDG3020N-020GS TN620

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.001 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.2 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.2 mm
PFS (GTC - Profilformular): 1
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 2
CW (GTC – Schnittbreite): 3 mm
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 3.5 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 3.5 Degree
S (GTC - Plattendicke): 4 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 4.9 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 8.5 Degree
INSL (GTC - Plattenlänge): 20 mm
Nutbreite: 3,00
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): E
Beschreibung: GDG
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): GS
HAND (GTC - Einlegehand): N
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
Grad: TN620

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb