Freză SC - 4QFRM030-090-06-R03-VE

Cod articol.: TQC10102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TQC10102
EAN / GTIN 4960664986644
Număr producător TQC10102
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Freză SC - 4QFRM030-090-06-R03-VE

Caracteristică:

Numărul de flaute: 4
Rază colț / rază (RE): 0,30
Lungime totală (OAL): 50,0
Diametru brăzdar (DCON): 6,0
Lungime de tăiere (APMX): 9,00
Acoperire: Coated
Tip brăzdar: Cylindrical
Tip unealtă: End Mills
Diametru (DC): ø3,0
Materialul sculei aşchietoare: Solid carbide
Înclinare diferențială: Yes