• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Schaftfräser - 4QFRM030-090-06-R03-VE

Artikel-Nr.: TQC10102
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQC10102
EAN / GTIN 4960664986644
Herstellernummer TQC10102
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Description:

  • Fraise SC - 4QFRM030-090-06-R03-VE

Caractéristique(s):

Nombre de cannelures: 4
Rayon de coin / rayon (retour): 0,30
Longueur totale (OAL): 50,0
Diamètre de la tige (DCON): 6,0
Longueur de coupe (APMX): 9,00
Revêtement: Coated
Type de tige: Cylindrical
Type d'outil: End Mills
Diamètre (DC): ø3,0
Nuance de coupe: Solid carbide
Pas différentiel: Yes