Plăcuţă de strunjire Cermet - VBGT110302R-Y PV720

Cod articol: TLD07465
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol TLD07465
EAN / GTIN 4960664862962
Număr producător TLD07465
L-Număr L22270 1089
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de strunjire Cermet - VBGT110302R-Y PV720

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.2 mm
Rază colț (RE): 2
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
S (GTC - grosimea inserției): 3.18 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 5 Degree
LE (GTC - lungimea efectivă a muchiei de tăiere): 6 mm
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 6.35 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 11.088 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 35 Degree
Referinţă: 1103
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): G
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT NANO Cermet
Grad: PV720
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): R
Descriere: VBGT
Sfărâmător de aşchii: Y