• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet-Dreheinsatz - VBGT110302R-Y PV720

Artikel-Nr.: TLD07465
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TLD07465
EAN / GTIN 4960664862962
Herstellernummer TLD07465
L-Nummer L22270 1089
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Drehwendeplatte VBGT110302R-Y PV720

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.2 mm
Eckenradius (Wiedereinstieg): 2
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
S (GTC - Plattendicke): 3.18 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 5 Degree
LE (GTC - effektive Länge der Schneidkante): 6 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 6.35 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 11.088 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 35 Degree
Größe: 1103
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): G
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT NANO Cermet
Grad: PV720
HAND (GTC - Einlegehand): R
Beschreibung: VBGT
Spanbrecher: Y

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb