Plăcuţă strunjire din carbură - VNMG160404MU PR1535

Cod articol.: TLC07636
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TLC07636
EAN / GTIN 4960664814725
Număr producător TLC07636
L-Număr L22560 323
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă strunjire din carbură - VNMG160404MU PR1535

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului): 0.4 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 2
Rază colț (RE): 4
S (GTC - grosimea inserției): 4.76 mm
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 9.525 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 16.606 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 35 Degree
Referinţă: 1604
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT NANO
Sfărâmător de aşchii: MU
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Grad: PR1535
Descriere: VNMG