Karbidová soustružnická destička - VNMG160404MU PR1535

Artiklové číslo: TLC07636
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TLC07636
EAN / GTIN 4960664814725
Číslo výrobce TLC07636
L-číslo L22560 323
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová soustružnická vložka - VNMG160404MU PR1535

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 2
Poloměr rohu (RE): 4
S (GTC - tloušťka vložky): 4.76 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 9.525 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 16.606 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 35 Degree
Velikost: 1604
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT NANO
Třískový jistič: MU
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Stupeň: PR1535
Popis: VNMG