Cap pentru scule de frezat - MEC32-S32-250-17

Cod articol: THN03356
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol THN03356
EAN / GTIN 4960664461097
Număr producător THN03356
L-Număr L22160 816
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MEC32-S32-250-17

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
WT (GTC - greutatea elementului): 1.532 kg
Numărul de inserții: 2
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 2
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 2
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.9 mm
RMPX (GTC - unghi de rampă maxim): 5 Degree
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.6 mm
W1 (GTC - Inserare lățime, poz. A): 9.6 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 15 Degree
APMX (GTC - adâncime maximă Cut): 15.7 mm
Introduceți dimensiunea: 17
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. A): 17 mm
BD (GTC - diametru corp): 31 mm
Diametru brăzdar (DCON): 32
DC (GTC - Diametru de tăiere): 32 mm
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 32 mm
LU (GTC - lungime utilizabilă): 34.8 mm
OHX (GTC - lungime proeminentă): 70 mm
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 80 Degree
Unghi de tăiere: 90
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 90 Degree
LS (GTC - lungime brăzdar): 185 mm
Lungime totală (OAL): 250
LF (GTC - lungime funcțională): 250 mm
OAL (GTC - lungime totală): 250 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 320
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 30000 1/min
Nișă (LDN): 65,0
Tip brăzdar: Cylindrical
TCDCON (GTC - clasa de toleranță ISO, diametru alezaj pe partea mașinii): h7
Diametru (DC): ø32
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes