Description:
- Porte-outil de fraisage - MEC32-S32-250-17
Caractéristique(s):
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 WT (GTC - poids de l'article): 1.532 kgNombre de plaquettes: 2 ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 2 ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 2 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.9 mmRMPX (GTC - angle de rampe maximum): 5 DegreeIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.6 mmW1 (GTC - largeur de plaquette, pos. A): 9.6 mmAN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 15 DegreeAPMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 15.7 mmTaille de plaquette: 17 L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 17 mmBD (GTC - diamètre du corps): 31 mmDiamètre de la tige (DCON): 32 DC (GTC - diamètre de coupe): 32 mmDCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 32 mmLU (GTC - longueur utilisable): 34.8 mmOHX (GTC - longueur saillante): 70 mmEPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 80 DegreeAngle de coupe: 90 KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 DegreeLS (GTC - longueur de la tige): 185 mmLongueur totale (OAL): 250 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 250 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 250 mmCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 320 RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 30000 1/minRenfoncement (LDN): 65,0 Type de tige: Cylindrical TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h7 Diamètre (DC): ø32 MAIN (GTC - sens de coupe): R BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S Liquide de refroidissement interne: Yes