Cap pentru scule de găurit - S32-DRZ305915-10

Cod articol: THD00205
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
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol THD00205
EAN / GTIN 4960664191468
Număr producător THD00205
L-Număr L22290 335
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de găurit - S32-DRZ305915-10

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. B): 0.4 mm
WT (GTC - greutatea elementului): 0.853 kg
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
NUMĂR (GTC - număr de muchii de tăiere): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. B): 3.97 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. B): 7 Degree
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. B): 10.4 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. B): 12 mm
FLGT (GTC - Bond de lungime): 26.7 mm
BD (GTC - diametrul corpului prima treaptă): 29.4 mm
DC (GTC - diametru de tăiere minim): 30.5 mm
Diametru brăzdar (DCON): 32
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 32 mm
Diametru guler (DCSFMS): 45
DF (GTC - Diametru flanșă): 45 mm
LS (GTC - lungime brăzdar): 59 mm
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. B): 87 Degree
LU (GTC - lungime utilizabilă): 91.5 mm
Lungime cap (LFS): 122
OHX (GTC - lungime proeminentă): 122 mm
SIG (GTC - unghiul punctului primul pas): 166 Degree
Lungime totală (OAL): 181
OAL (GTC - lungime totală): 181 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 320
Adâncime de găurire (RDD): 3XD
Adâncime de găurire (LU): 91,5
Diametru (DC): ø30,50
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes
MIID (GTC - identificare inserție Master, muchie de tăiere interioară, primul pas): ZCMT10T304