• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - S32-DRZ305915-10

Artikel-Nr.: THD00205
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD00205
EAN / GTIN 4960664191468
Herstellernummer THD00205
L-Nummer L22290 335
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer S32-DRZ305915-10

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. B): 0.4 mm
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.853 kg
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. B): 3.97 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. B): 7 Degree
L (GTC - Schneidkantenlänge Pos. B): 10.4 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. B): 12 mm
FLGT (GTC - Längenbindung): 26.7 mm
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 29.4 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 30.5 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 32
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 32 mm
Hülsendurchmesser (DCSFMS): 45
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 45 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 59 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. B): 87 Degree
LU (GTC - nutzbare Länge): 91.5 mm
Kopflänge (LFS): 122
OHX (GTC - überstehende Länge): 122 mm
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 166 Degree
Gesamtlänge (OAL): 181
OAL (GTC - Gesamtlänge): 181 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 320
Bohrtiefe (RDD): 3XD
Bohrtiefe (LU): 91,5
Durchmesser (DC): ø30,50
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, innere Schneidkante, 1. Stufe): ZCMT10T304

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb