Suport pentru scule de strunjire - A10L-SCLCL06-12AE

Cod articol.: THC11603
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THC11603
EAN / GTIN 4960664541164
Număr producător THC11603
L-Număr L22410 543
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Suport pentru scule de strunjire - A10L-SCLCL06-12AE

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 2.38 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 5.4 mm
Introduceți dimensiunea: 6
WF (GTC - Lățime funcțională): 6 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 6.35 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 7 Degree
H (GTC - înălțime brăzdar): 9 mm
Diametru brăzdar (DCON): 10
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 10 mm
Diametrul minim al burghiului: 12
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 12 mm
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 12 Degree
Lungime cap (stânga): 20
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 95 Degree
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 100
Lungime totală (OAL): 140
LF (GTC - lungime funcțională): 140 mm
OAL (GTC - lungime totală): 140 mm
MIID (GTC - identificarea insertului Master): CCGW060204
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): L
Tip: Left
Material: Steel
Lichid de răcire intern: Yes