Description:
- Porte-outil de tournage - A10L-SCLCL06-12AE
Caractéristique(s):
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 2.38 mmHF (GTC - hauteur fonctionnelle): 5.4 mmTaille de plaquette: 6 WF (GTC - largeur fonctionnelle): 6 mmIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.35 mmAN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 7 DegreeH (GTC - hauteur de dent): 9 mmDiamètre de la tige (DCON): 10 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 10 mmDiamètre de foret minimum: 12 DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 12 mmGAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 12 DegreeLongueur de la tête (gauche): 20 KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 95 DegreeCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 100 Longueur totale (OAL): 140 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 140 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 140 mmMIID (GTC - identification de plaquette Master): CCGW060204 MAIN (GTC - sens de coupe): L Type: Left Matériau: Steel Liquide de refroidissement interne: Yes