• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Cap pentru scule de strunjit - PDJNR2525M-11

Cod articol.: THC07814
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol THC07814
EAN / GTIN 4960664147823
Număr producător THC07814
L-Număr L22380 140
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - PDJNR2525M-11

Caracteristică:

LAMS (GTC - unghi de înclinare): -7 Degree
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): -6 Degree
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.4 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.76 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.525 mm
Introduceți dimensiunea: 11
Înălțime brăzdar (H): 25
Lățime brăzdar (B): 25
B (GTC - lățimea brăzdarului): 25 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 25 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 25 mm
Lungime cap (stânga): 28
WF (GTC - Lățime funcțională): 32 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 93 Degree
Lungime totală (LF/OAL): 150
LF (GTC - lungime funcțională): 150 mm
OAL (GTC - lungime totală): 150 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 2525
MIID (GTC - identificarea insertului Master): DNGG110404
Lichid de răcire intern: No
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right