• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Porte-outil de tournage - PDJNR2525M-11

Réf.: THC07814
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article THC07814
EAN / GTIN 4960664147823
Réf. fabricant THC07814
Article hors catalogue L22380 140
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - PDJNR2525M-11

Caractéristique(s):

LAMS (GTC - angle d'inclinaison): -7 Degree
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): -6 Degree
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 Degree
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.525 mm
Taille de plaquette: 11
Hauteur de dent (H): 25
Largeur de dent (B): 25
B (GTC - largeur de dent): 25 mm
H (GTC - hauteur de dent): 25 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 25 mm
Longueur de la tête (gauche): 28
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 32 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 93 Degree
Longueur totale (LF/OAL): 150
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 150 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 150 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 2525
MIID (GTC - identification de plaquette Master): DNGG110404
Liquide de refroidissement interne: No
MAIN (GTC - sens de coupe): R
Type: Right

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier