inserție indexabilă simturn E3, filet, exterior, metric ISO, profil complet, P=0,75 mm

Cod articol: TE3.MT07.02 EM R X600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TE3.MT07.02 EM R X600
EAN / GTIN 4069769242850
Număr producător AQVTX600
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E3
Filet, extern, Metr. ISO, profil complet
P=0,75 mm

Parametrii tehnici:

  • Pas (de la) = 0,75 mm
  • b = 5,60 mm
  • R = 0,11 mm
  • S = 4,80 mm
  • h3 = 0,46 mm