simturn E3 Plaquette de coupe réversible, filetage, extérieur, Metr. ISO, profil plein, P=0,75 mm

Réf.: TE3.MT07.02 EM R X600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TE3.MT07.02 EM R X600
EAN / GTIN 4069769242850
Réf. fabricant AQVTX600
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Filetage, extérieur, Metr. ISO, profil plein
P=0,75 mm

Paramètres techniques:

  • Pas (de) = 0,75 mm
  • b = 5,60 mm
  • R = 0,11 mm
  • S = 4,80 mm
  • h3 = 0,46 mm